96-035 U型クランプ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 57317228 96-035 U型クランプ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 57317228 96-035 U型クランプ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 57317228

U型クランプ(ステンレス製)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長L(mm)Uボルト:80 適合丸棒径:M8 注文コード57317228 品番96-035
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内径B・全長L・適合など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス製(SUS304) 全長L(mm)Uボルト:80 適合丸棒径:M8 内寸(mm)35 適合パイプ径(Φmm)34.0〜35.0
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40305097
2025-11-11
用途:
車のルーフキャリアにサイドオーニングの取り付け
卸売・小売業

FJクルーザー純正ルーフキャリアの5cmのパイプにサイドオーニングを取り付けるために購入しました
普通のUボルトならステンレス製の物もありますが、こちらの様なマフラーUボルトタイプのステンレス製は全然売っておらず探していたところやっとこちらの商品に辿り着きました、鉄製ではサビが出てしまい悩んでいたので助かりました、商品もしっかりしていて間違いなくステンレス製だとひと目でわかるクオリティーです
値段が少しお高いので購入に多少ためらいましたが車のパーツということもあり価格相応の価値を感じたので購入しました

対象商品:
40305097
2020-05-27
用途:
トラック整備

ステンレス製のこちらの商品を取り扱っている所は少なく、なかなか見かけない商品です。鉄製は多いですが。他サイトでも取り扱っていても送料が高いところばかりです。こういう商品を扱ってくれているモノタロウは本当に助かる。いくつかまとめ買いすれば送料無料でほぼ翌日には届けて頂けるのも現場では非常にありがたいです。

対象商品:
40305097
2020-03-04
用途:
アンテナ取り付け
サスティナブルロボティクス 様

50mmポールに取り付ける場合、コの字金具があるものがなかなか無いので助かりました。

対象商品:
40305106
2020-04-10
用途:
鯉のぼりポールの固定に使いました

パイプのサイズにピッタリでしっかり固定できました。

対象商品:
40305097
2015-07-02
用途:
自動車マフラーの繋ぎ部分や取り付け

いつも使っているものと同じで問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする