※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57317295 品番 MCVB-K200
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)4900 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール 質量(kg)2.86 取付穴径P(mm)11.5 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする