※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
MCナイロン車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57317523
品番
MCVA250
参考基準価格(税別)
¥46,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
車輪幅R(mm)
54
質量(kg)
2.33
軸径d(Φmm)
25
ボス幅W(mm)
63
材質
車輪:MCナイロン
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(N)
20286