※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57317566 品番 MCVA-FCDK130
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

車輪径(Φmm)130 取付座(mm)155×75 取付ピッチ(mm)128 取付高(mm)178 材質車輪:MCナイロン、金具:FCD 質量(kg)1.66 許容荷重(kg)360 取付ピッチP(mm)128 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)155×75 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする