曜日別特売
MCVA-K180 MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノ 57317995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)180
取付高(mm)240
許容荷重(daN)4704
取付座(mm)151×102
内容量1個注文コード57317995品番MCVA-K180
参考基準価格(税別)¥23,150販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)180許容荷重(daN)4704取付座(mm)151×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)240材質車輪:MCナイロン、金具:スチール質量(kg)2.62取付穴径P(mm)11.5特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする