※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用強化ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57318178
品番
RG50
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
28
質量(kg)
0.11
軸径d(Φmm)
10
ボス幅W(mm)
31
材質
車輪:強化ナイロン
荷重種別
重荷重
許容荷重(N)
1666