※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
重荷重用強化ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57318196
品番
RG75
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
38
質量(kg)
0.27
軸径d(Φmm)
12
ボス幅W(mm)
40
材質
車輪:強化ナイロン
荷重種別
重荷重
許容荷重(N)
3430