※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57318214
品番
RGKH65
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
124×80
取付ピッチ(mm)
91×47
取付高(mm)
92
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
質量(kg)
0.67
許容荷重(kg)
250
取付穴径P(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪