YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット(四角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
116
注文コード
57318235
品番
85-116G
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
17451-E0180/S1710-41320
縦(mm)
138
横(mm)
138
ボルト穴径(Φmm)
12.5
適合車種
プロフィア
ボルト穴ピッチ(mm)
107
内径(mm)
116
適合メーカー
日野