充電式音波振動歯ブラシ IONPA home(イオンパ ホーム) Ionic(アイオニック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57318287 品番 DP-121NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800

イオン効果と音波振動で理想的な歯周ケア
機能性を追及した最上位モデル
歯や歯ぐきにやさしい歯周ケアに最適な振動数の「クリーン」モードのほか、マッサージやホワイトニングなど、ニーズに合わせて4つのモードが選べます。
手磨きと同じように磨けるやさしい振動でも、イオン効果で歯垢をスッキリ落としてツルツルの歯に。歯周ポケットにもやさしく入り込む抗菌極細毛の付属ブラシのほか、手磨き用イオン歯ブラシ KISS YOU の多彩な替えブラシからお好みのブラシを付け替えてもお使いいただけます。

仕様●その他の付属品:USB充電器●付属ブラシ:抗菌極細毛ブラシ(レギュラーヘッド)3本●防水性能:IPX7 ネイビーブルー 質量(g)約84※ ブラシ含む。 電源USB充電式 4時間フル充電(約25日間使用可能) ※ 1日2回、2分間使用した場合。 振動数クリーン:約22,000ストローク/分、ホワイトプラス:約26,000ストローク/分 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)230×24.4×28※ ブラシ含む。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする