iO2 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57318357 品番IOS22I90WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で
遠心マイクロモーション(TM)
歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。
歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。

仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇(押し付け防止センサー)●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3 充電時間24時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする