BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングドイツタイプハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
400
頭部長(mm)
90
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
注文コード
57318442
品番
NS500-1000-FB
参考基準価格(税別)
¥26,440
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・頭部長・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)
400
頭部長(mm)
90
トラスコ品番
818-3014
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
軸径(Φmm)
41
質量(kg)
1.3
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)