NS500-2000 ノンスパーキングドイツタイプハンマー BAHCO(バーコ) 57318476

ノンスパーキングドイツタイプハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁全長(mm)400頭部長(mm)131材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木注文コード57318476品番NS500-2000
参考基準価格(税別)¥50,260販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

全長(mm)400頭部長(mm)131トラスコ品番818-3016材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木軸径(Φmm)48質量(kg)2.3認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする