※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングドイツタイプハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
700
頭部長(mm)
152
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
注文コード
57318512
品番
NS500-3000
参考基準価格(税別)
¥75,360
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・頭部長・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)
700
頭部長(mm)
152
トラスコ品番
818-3020
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木
軸径(Φmm)
54
質量(kg)
3.7
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)