※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングマシニストハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57318582 品番 NS504-200-FB
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
国際規格DIN1041に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
国際規格DIN1041に準じて製造されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)280 頭径(mm)22 頭部長(mm)85 トラスコ品番818-3036 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 質量(kg)0.3 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする