※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングマシニストハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57318607 品番 NS504-1000-FB
参考基準価格(税別)¥22,160 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国際規格DINとISOに準じて製造されています。
国際規格DIN1041に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
国際規格DIN1041に準じて製造されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。

全長(mm)340 頭径(mm)35 頭部長(mm)142 トラスコ品番818-3032 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 質量(kg)1.1 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする