ノンスパーキングロングブレードスクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57318677 品番NSB704-225
参考基準価格(税別)¥41,760 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

刃先幅寸法(mm)100 全長(mm)710 トラスコ品番818-3116 材質ベリリウム銅 質量(kg)1 刃長(mm)117 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする