※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57318738 品番 NSB001-200
参考基準価格(税別)¥27,380 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO6787に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

全長(mm)200 最大口開き(mm)24 トラスコ品番818-3082 材質ベリリウム銅 質量(kg)0.28 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする