BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の 防爆スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の 防爆モンキーレンチ
ノンスパーキングモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57318765
品番
NSB001-375
参考基準価格(税別)
¥74,690
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO6787に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)
375
最大口開き(mm)
46
トラスコ品番
818-3085
材質
ベリリウム銅
質量(kg)
1.41
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)