測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
用途静電気対策製品の性能評価
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9573
セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線
幅(mm)130
高さ(mm)170
奥行(mm)290
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V