マッハ高圧エアーライズホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57318932 品番 AR-620P
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。

ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 用途高圧空気圧専用エアーホース トラスコ品番838-6984 質量(kg)2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする