フジマック
フジマックの ホース
フジマックの ブレードホース
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
57318966
品番
GHSP-530
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
材質
塩ビ系エラストマー
用途
高圧空気圧専用エアーホース
トラスコ品番
838-7104
質量(kg)
2
色
黒
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
9
特性
柔軟性/滑り性
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650