WTB
WTBの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
WTBの スプレーガン本体
WTBの 重力式スプレーガン
マグスプレーガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57319002
品番
WT888G-20S
参考基準価格(税別)
¥17,830
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
200
用途
塗装現場全般
仕様
重力式
トラスコ品番
827-5631
材質
マグネシウム合金
質量(g)
310
所要圧縮機(kw)
0.75
カップ容量(L)
0.4
取付口
(カップ)G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
汎用