WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの エンジンクリーナー
エンジンクリーナー(ニップル仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57319072
品番
E81
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
ノズル長(mm)
245
ノズル口径(Φmm)
2
用途
一般生産工場、自動車整備工場
トラスコ品番
827-5626
材質
ステンレス
全長(mm)
390
質量(g)
334
最高使用圧力
1MPa
エアー接続口
G1/4
ノズル取付部
なし