※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙両面テープ NO.6712

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(96巻) 注文コード 57319282 品番 67121550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

紙基材なので加工が容易です。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.11 基材 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 用途一般接着用、書類や図面の貼り合わせ、カレンダー・ポスターの固定 仕様手で切断可能 トラスコ品番828-3065 材質基材:紙、粘着剤:アクリル系 質量(g)180 粘着力(N/10mm)5.12 切り幅(mm)15 剪断接着力200N/10mm 主なワークパーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする