※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 両面テープ
オカモト[安全靴・作業靴]の 両面テープ一般用途用
紙両面テープ NO.6712
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(30巻)
注文コード
57319325
品番
67125050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
紙基材なので加工が容易です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
紙
粘着剤
アクリル系
主な用途
一般用
用途
一般接着用、書類や図面の貼り合わせ、カレンダー・ポスターの固定
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
828-3073
材質
基材:紙、粘着剤:アクリル系
質量(g)
605
粘着力(N/10mm)
5.12
切り幅(mm)
50
剪断接着力
200N/10mm
主なワーク
パーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。