※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布両面テープ NO.6730

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60巻) 注文コード 57319447 品番 67302550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

接着性が良好です。
不織布基材なので加工が容易です。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用 仕様手で切断可能 トラスコ品番828-3081 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 質量(g)360 粘着力(N/10mm)7.84 切り幅(mm)25 剪断接着力313N/10mm 主なワークパーツ
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする