日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
低VOC接着両面テープ EW-514
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57319587
品番
EW-514-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
粘着剤
無溶剤型アクリル系
主な用途
粗面用
用途
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
トラスコ品番
790-0040
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
質量(g)
170
粘着力(N/10mm)
6
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ