※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 補強パッド・角あて・コーナー
チェーンコーナーパッド(可動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ベルト幅(mm)
8
注文コード
57319675
品番
SKK-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,900
この商品は
適合ベルト幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取り外しが可能です。
材質
硬質ポリウレタン
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5622
長さ(mm)
95
全長(mm)
95
質量(kg)
1
適合ベルト幅(mm)
8
外幅(mm)
44
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57319675
SKK-8
22349174
SKK-8
チェーンコーナーパッド(可動式)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
1個
¥
58,980
税込
¥
64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です