※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKK-20 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57319718 SKK-20 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57319718

チェーンコーナーパッド(可動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベルト幅(mm)20 注文コード57319718 品番SKK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥167,000
この商品は適合ベルト幅など13種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取り外しが可能です。

材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5626 長さ(mm)180 全長(mm)180 質量(kg)2.6 適合ベルト幅(mm)20 外幅(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57319718 SKK-20 22349156 SKK-20 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1個 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする