※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 補強パッド・角あて・コーナー
チェーンコーナーパッド(可動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ベルト幅(mm)
22
注文コード
57319727
品番
SKK-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥176,200
この商品は
適合ベルト幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取り外しが可能です。
材質
硬質ポリウレタン
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5627
長さ(mm)
200
全長(mm)
200
質量(kg)
3
適合ベルト幅(mm)
22
外幅(mm)
100