※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKD-40 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57319763 SKD-40 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57319763

ワイヤーコーナーパッド(可動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベルト幅(mm)36 注文コード57319763 品番SKD-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,800
この商品は適合ベルト幅など10種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。

材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5593 長さ(mm)140 全長(mm)140 質量(kg)1.8 適合ベルト幅(mm)36 外幅(mm)65 ワイヤー36mm 穴径(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57319763 SKD-40 22349104 SKD-40 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1個 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする