ブライターシュット 4L

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57319788 品番50600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。
ハイポリマー配合です。
ノーコンパウンドです。

用途全塗装色対応です トラスコ品番853-6139 材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57319788
2020-12-17
用途:
車とバイクとヘルメットに使っています。

4Lなので、贅沢に使ってもなかなか減っていきません、
洗車後によく水を拭き取る作業がありますが、水みたいな液体なのでとても使いやすいです。
艶もよく拭き上げ作業もワックスに比べてとても楽なのでよく使っています。
ヘルメットに使うとしばらくツヤツヤが続いて汚れもつきにくくなります。
あと、水をよく弾きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする