日本磨料工業
日本磨料工業の ボディー用
日本磨料工業の カーコーティング/ワックス
日本磨料工業の コーティング剤
ブライターワックス赤缶PG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57319797
品番
54100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
固形タイプのカーワックスです。
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックスです。
ノーコンパウンド、カルナバワックス配合です。
スポンジ付き
用途
ツヤ出し専用ワックスです
トラスコ品番
853-6140
種別
油性
材質
ロウ、シリコーン、カルナバワックス
質量(g)
310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
73×113×113
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅配送不可商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600