ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
FRV 30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320208
品番
2.642-999.0
参考基準価格(税別)
¥129,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
専用のノズルが必要となります。(別売)
マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
用途
通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します
トラスコ品番
793-9116
適合機種
プラスチック製(HD用)
幅(mm)
190
高さ(mm)
575
奥行(mm)
400
注意
※専用ノズルが必要となります。(別売)旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。