ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
コンテナカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57320253
品番
6.904-212.0
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
乾湿両用クリーナーオプションアクセサリーです。
用途
粉塵回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収時にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎます
トラスコ品番
794-1919
適合機種
NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1
幅(mm)
230
高さ(mm)
40
奥行(mm)
355