ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
フロアノズル 乾湿両用掃除機用 ID
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57320463
品番
6.906-512.0
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
794-2176
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
300
高さ(mm)
80
質量(g)
250
奥行(mm)
340