フロアノズル 乾湿両用掃除機用 ID

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57320472 品番 6.907-408.0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
トラスコ品番794-2257 適合機種NTシリーズ(内径40mm) 幅(mm)320 高さ(mm)75 質量(g)450 奥行(mm)340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57320463
2020-05-17
用途:
製パン業 厨房清掃
飲食業

サクションホース帯電2.5Mと同時購入しました。パッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする