GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の その他LED電球
花火フィラメントLED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57320588
品番
HNB-95/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
寸法(mm)
直径95×高さ125
色
ブルー
質量(g)
68
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
防塵防水性能
機能なし
光色
ブルー