【E19B】高CRIペンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57320631 品番E19B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

見たままの色を忠実に再現する高演色CRI90ペンライトです。色を観察する必要のある臨床検査、美術品鑑定、理科実験、園芸、デザインなどあらゆるシーンで活躍します。
日亜化学219CLED搭載、ボディは高強度の航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用、最高保護等級の防塵防水等級IP68とハードな使用にも耐える仕様です。

付属品本体、テスト用単4電池×2、防水パッキン(スペア)×2、取扱説明書 寸法(mm)Φ14.8×L140 質量(g)本体のみ:23、電池含む:48 色温度(K)4000 使用電池単4電池×2(最大連続使用時間80時間) 防塵防水性能IP68 LED日亜化学219C×1 耐衝撃性1.5m モードHigh:200-400lm(10min+2.3h) Med:50lm (13h) Low:10lm (34h) Eco:2.5lm(80h) SOS:20lm 明るさ(Lm)最大200 照射距離(m)55

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする