ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
交換用ゴム 2ヶ入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57320646
品番
6.905-877.0
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番
794-2036
適合機種
6907-4090、6907-4080
幅(mm)
50
高さ(mm)
13
質量(g)
74
奥行(mm)
350