ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
多目的ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320698
品番
6.906-122.0
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,698
バスケットに入れる
先端にブラシがついており多目的にご使用頂けます。
トラスコ品番
794-2079
適合機種
Tシリーズ共通
幅(mm)
100
高さ(mm)
44
質量(g)
145
奥行(mm)
370