※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
多目的ノズル(NT)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320707
品番
6.900-425.0
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端取付です。
仕様
ブラシ部 120mm×45mm
トラスコ品番
794-1749
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
47
高さ(mm)
232
質量(g)
133
奥行(mm)
75