RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ドリル
ゼブラテーパードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57320795
品番
26332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。
割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
刃径(mm)
4
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
95
溝長(mm)
45
用途
被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど
トラスコ品番
798-2160
適合機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
先端寸法(mm)
2.1
先端径(mm)
2.1
木ねじサイズ
3.8〜4.8