Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの 紛失防止タグ
Vodaviewの 紛失防止タグ本体
エアタグ 充電対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320798
品番
VV-YS01-VV
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電対応 エアタグ
用途
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様
●Apple認証:認証品●技術基準適合証明:取得
タイプ
キーホルダータイプ
対応機種
iPhone/iPad/MacBook *iOS・macOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
連続使用可能時間
待受状態で約3ヶ月
充電時間(時間)
フル充電まで 約1
充電方式
充電ケーブル接続 *USB Type-A対応充電ケーブルが同梱されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5
注意
※充電器は別途ご用意ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった