曜日別特売
26395 三角軸 座ぐりドリル RELIEF 57320822

三角軸 座ぐりドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)40
溝長(mm)15
内容量1本注文コード57320822品番26395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。

用途
被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
刃径(mm)40材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95溝長(mm)15仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可トラスコ品番798-2275適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320822
2018-05-30
用途: 工具スタンド作成
メンチーズビックロ新宿東口店飲食業

多少ダメでも一度くらいは使えるかと思ったがあまりにも切れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする