用途ケーブル取り外しタイプ仕様●HDCP対応●セットケーブルに付いて:他のUSB TypeC搭載機器でも使用可能。(映像/充電/データ通信)●接続対応ケーブル:USB3.1以上/Thondebort3以上。充電・データ通信対応のUSB2.0 USB TypeCケーブルは映像転送にはサポートされていません。色アダプタ : シルバー ケーブル : 黒タイプ接続ケーブルセット 1.0m規格【 アダプター】USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応、【 ケーブル】USB Gen2(10Gbps) PD60Wケーブル長(m)1コネクタ形状アダプター:USB Type-C(メス) - HDMI(オス)、ケーブル:USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz/60Hz)