刃径(mm)50
材質カーボン鋼
シャンク径(mm)10
全長(mm)95
溝長(mm)17
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可
トラスコ品番798-2291
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386〜26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395〜26398)
タイプ正回転使用専用
刃部硬度HRC45±2
適正回転数(min-1)600〜1300(26386〜26394、26399)、600〜700(26395〜26398)