画像準備中

三角軸 座ぐりドリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57320856 品番 26398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。

刃径(mm)55 材質カーボン鋼 シャンク径(mm)10 全長(mm)95 溝長(mm)17 用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です 仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可 トラスコ品番798-2305 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386〜26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395〜26398) タイプ正回転使用専用 刃部硬度HRC45±2 適正回転数(min-1)600〜1300(26386〜26394、26399)、600〜700(26395〜26398)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57320822
2018-05-30
用途:
工具スタンド作成
メンチーズビックロ新宿東口店 様 (飲食業)

多少ダメでも一度くらいは使えるかと思ったがあまりにも切れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする