RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ドリル
丁番ドリル 交換用ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57320874
品番
29016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.4
材質
HSS(ハイス)鋼
溝長(mm)
14
用途
丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに
トラスコ品番
798-2470
適合本体
29011
適合ねじ(mm)
3.5(木ねじ)